クリスター鉄腕ショベル

クリスター鉄腕ショベル - コンパルクリスター鉄腕ショベル - コンパル
(1件のレビュー)

耐衝撃性・耐寒性に優れた除雪用スコップです。
衝撃に強い材質を使用しています。

用途玄関・駐車場周りの雪かきに。全長(mm)1190全長(cm)約119材質皿:ポリカーボネート、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレントラスコ品番819-3286質量(kg)1刃長(mm)410幅(cm)約35刃先幅寸法(mm)3502018年トラスコ掲載ページ9 0839内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955398422742
4,662
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89553984
2021-02-03
用途: 雪かき
医療法人社団尽誠会医療・福祉・介護関連業

柄とスコップの部分が切り離されているので、組み立てるのにとても
難儀しました。こういう商品はネットで購入しない方が良いのかもしれません。使い勝手はいたって普通かと思われます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする