コンパル
アルミL・Sショベル(収納袋付)
接続式で持ち運びに便利です。
ワンタッチ接続式で二通りの長さで使用できます。
アルミ合金性で軽くて丈夫です。
用途
車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
全長(mm)
970
全長(cm)
約(97・74.5)2段階伸縮式
材質
皿:アルミ合金、柄:アルミ合金、塩化ビニール、グリップ:ポリプロピレン、収納袋:ナイロン
トラスコ品番
819-3278
質量(kg)
0.7
刃長(mm)
300
幅(cm)
約25
刃先幅寸法(mm)
250
2018年トラスコ掲載ページ
9 0840
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89553993
29567
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください