ウルトラ強靭レーキ

ウルトラ強靭レーキ - コンパルウルトラ強靭レーキ - コンパルウルトラ強靭レーキ - コンパルウルトラ強靭レーキ - コンパルウルトラ強靭レーキ - コンパルウルトラ強靭レーキ - コンパルウルトラ強靭レーキ - コンパル
(4件のレビュー)

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。
水洗い可能です。

用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。全長(mm)1530材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆)爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955403630235410
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
8955404530242580
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 集草など

「レーキ」に属する商品であれば商品名に偽りアリと言わざるを得ない。折れちゃいました。家庭用?庭先用?何か特定の作業専用レーキなのかな?軽いんだけど普通には使えないです。
生業とされている方のヘビーユースには答えられません。ただ、砂場遊び類に属するならウルトラ強靭かもしれません。

2021-09-15
用途: 庭の掃除、土ならし
製造業

重さや長さがちょうど良く、使いやすいです。お手頃なお値段でしたが、芝生のメンテナンスに庭掃除や整地に大活躍。買ってよかったです。

対象商品 : 89554036
2022-03-07
用途: 集草、畑作業

正直、商品を手に取っての感想は「強靭」のイメージではありません。多少頑丈な素材を使っているのかもしれませんが、使い方によっては1シーズンで終わると思います。
丈の低い刈り草を庭先で年に数回集める分にはこれでも良いかもしれませんが、農業、環境整備、家畜業等本格的な使用には耐えられないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89554036
2022-04-04
用途: 刈り草の集草

ウルトラ?強靭?
とんでもない!フニャフニャです。子供用の砂場のオモチャのデカい版です。
集草時に使おうと思ったのですが、地面を引っ掛けたらポッキリ逝きそうです。なので、地面を掻かないよう、刈れてない草を引っ掛けぬよう、細心の注意を払う残念商品。
絶対買わないほうがいいです。コンパル信用してたのにな。
ワンシーズンしか持たなさそうだし、何に使うんだろ?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする