ウルトラ伸縮ホーキ

ウルトラ伸縮ホーキ - コンパルウルトラ伸縮ホーキ - コンパルウルトラ伸縮ホーキ - コンパルウルトラ伸縮ホーキ - コンパル
(2件のレビュー)

「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
伸縮式で用途に合わせて長さが自由自在に調節可能です。
吊り下げできるリング付です。
ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。

用途お庭や家周りのお掃除に。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。幅×長さ(mm)260×860~1300仕様コンパル ウルトラ伸縮ホーキトラスコ品番828-9553材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ合金質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ9 0202内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955405429796
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: アパートの共用箇所の清掃
その他業種

使い始めは硬いですが、このホウキは角(隅)を履くのに使いやすくヘタれないので気に入っています。
しかし伸縮部分は、最長に伸ばすとしばらくしてゆるくなり、そのうち伸縮できなくなり壊れてしまいました。
2度購入しましたが、2度とも同じように壊れ残念です。
改善されて、丈夫なものを期待します。

対象商品 : 89554054
2019-10-25
用途: 家の外回りの掃除
中井会計事務所その他業種

長さ調節ができるので、長い状態にすると腰が楽です。しまう時は短くして邪魔になりません。履く部分は硬い素材でできていて、濡れた枯葉も履きやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする