ガーデン・ハンディーホーキ

ガーデン・ハンディーホーキ - コンパルガーデン・ハンディーホーキ - コンパルガーデン・ハンディーホーキ - コンパルガーデン・ハンディーホーキ - コンパルガーデン・ハンディーホーキ - コンパル
(1件のレビュー)

「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
コンパクトサイズで収納や持運びに便利です。
パイプを取外して手箒としての使用もできます。
ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。

用途お庭や家周りのお掃除に。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。幅×長さ(mm)180×610仕様コンパル ガーデン・ハンディーホーキトラスコ品番828-9554材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ合金、他質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ9 0202内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955406329833
オープン
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 庭のお掃除

家で収納スペースに収まるよう、長さ重視で選びました。十分ごみを掃けます。もう少し穂の部分が柔らかいと◎。少し硬いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする