ガーデン・プラ竹ホーキ

ガーデン・プラ竹ホーキ - コンパルガーデン・プラ竹ホーキ - コンパルガーデン・プラ竹ホーキ - コンパルガーデン・プラ竹ホーキ - コンパル
(1件のレビュー)

「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。

用途ご家庭・建設現場・畜産農場などに。ミックス毛で細かいごみから濡落ち葉、砂利等の掃除しにくいゴミまで素早く収集。幅×長さ(mm)110×1470仕様コンパル ガーデン・プラ竹ホーキトラスコ品番828-9555材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)質量(g)6902018年トラスコ掲載ページ9 0202内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955407229840
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89554072
2018-12-15
用途: 庭の掃除
株式会社トラストテック建設業・工事業

今までは、竹ぼうきを使っていましまか毛が無くなると使えなくなってしまうがプラぼうきは、長くつかえるえるこので大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする