コンパル
ガンコ・汚れ落としツメ付
ハードな毛先でプラ舟や道具箱についた「ガンコ」な汚れ落としに便利です。
ブラシは硬いハード仕様です。
ブラシ先端の「ツメ」でサビやこびりついた汚れをはぎとれます。
仕様
ツメ付
トラスコ品番
828-9556
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
質量(g)
179
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
400×30×65
2018年トラスコ掲載ページ
9 0363
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554088
29970
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください