アルミ伸縮レーキ

アルミ伸縮レーキ - コンパルアルミ伸縮レーキ - コンパルアルミ伸縮レーキ - コンパルアルミ伸縮レーキ - コンパルアルミ伸縮レーキ - コンパルアルミ伸縮レーキ - コンパルアルミ伸縮レーキ - コンパルアルミ伸縮レーキ - コンパル
(3件のレビュー)

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。
水洗い可能です。
コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。
場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。

用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955419430211750~1250410
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
8955420330310750~1200265
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-08
用途: 庭の整理
不動産業

落ち葉、枯れ木の整理に大変機能しています。
軽くて使用に問題ありません。

2022-03-03
用途: 土木作業に使うつもりで購入
その他業種

商品の軽さ、長さや収納に関しては特に不満はありません。今後使用頻度、場所によっては爪の耐久性はどうか不安です

対象商品 : 89554194
2019-02-17
用途: 畑作業に使用
その他業種

軽くて使いやすい。伸縮できるので保管に邪魔にならず良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする