曜日別特売

オイルミストフィルター 1口用

オイルミストフィルター 1口用 - スイデン

オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。

用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-8918適合機種SS-25DH・EH・WH質量(kg)0.75高さ(mm)18タイプ1口用品名1口用オイルミストフィルター縦(mm)625横(mm)319アズワン品番64-9623-142018年トラスコ掲載ページ9 0859内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895549372362000000
12,400
10,900
11,990(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする