ナカトミ
スポットクーラー(単相100V・首振付)(冷媒R32)
環境に配慮した冷媒R32(GWP値675)を採用しました。1口タイプ・首振りあり
用途
作業弁場に。
質量(kg)
37
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
4
本体寸法(mm)
400×430×845
モーター
全閉式
電源コード(m)
2.3
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.2/2.6
送風口数
1
冷媒
HFC R32(封入量:287g)
圧縮機
全閉ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)
首振り
有
騒音値(dB)(50/60Hz)
65/66
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.970/1.185
排熱ダクト有無
あり
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73418156
SAC-26S
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません