曜日別特売

標準フィルター 2口用

標準フィルター 2口用 - スイデン

標準フィルターです。

用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9400適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.31高さ(mm)10タイプ2口用品名2口用標準フィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-162018年トラスコ掲載ページ9 0859内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895549553009317001
9,200
8,490
9,339(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする