曜日別特売

集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力

集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力 - スイデン集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力 - スイデン

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。
エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。
カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。
コンパクトな省スペース設計です。
吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。

用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)1672018年トラスコ掲載ページ9 0944内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555138SDC-L1500BP3-5760-9892
1,100,000
1,098,800
1,208,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89555147SDC-L1500BP3-6760-9906
1,100,000
1,098,800
1,208,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする