集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力

集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力 - スイデン集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力 - スイデン

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。
エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。
カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。
コンパクトな省スペース設計です。
吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。

用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)4262018年トラスコ掲載ページ9 0944内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555192SDC-L5500BP3-5760-995764-9622-72
2,383,400
2,298,000
2,527,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89555208SDC-L5500BP3-6760-996564-9622-73
2,383,400
2,298,000
2,527,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする