曜日別特売

集塵機 低騒音小型集塵機

集塵機 低騒音小型集塵機 - スイデン集塵機 低騒音小型集塵機 - スイデン

卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。
手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。
カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。
着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。
従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。
電源コード:2m

用途
歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。
宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。
材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0943内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555235SDC-L400-1V-5496-27535164-9622-68
260,000
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89555253SDC-L400-2V-5496-27704664-9622-70
260,000
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89555244SDC-L400-1V-6496-27615164-9622-69
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89555262SDC-L400-2V-6496-27884664-9622-71
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする