アジャスタブル ミニ ブロック

アジャスタブル ミニ ブロック - スーパーツール

低床のためのスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。
横から操作のため、奥まった場所でも使用できます。

用途ワークのビビリ止めやレベル出し。2018年トラスコ掲載ページ1 1088材質特殊鋼、黒染め内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555445AMB26六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)
15,530
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
89555436AMB20六角棒レンチ(六角二面幅:4mm)
13,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする