曜日別特売

スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)

スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型) - スーパーツールスライドクランプ ショートBタイプ(ラック型) - スーパーツール

コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。
締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。
コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。

用途黒皮用、厚いワークのクランプに。2018年トラスコ掲載ページ1 1094材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合ボルト径
クランプストローク(mm)
口高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89555533TC08BS六角棒レンチ(六角二面幅:5mm)573016M8719
9,320
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
89555542TC12BS六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)804522M121227
12,760
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする