立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 - スーパーツール立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 - スーパーツール立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 - スーパーツール立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 - スーパーツール立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 - スーパーツール

細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。
平板の反転作業も可能です。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。

用途
鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。
鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。
平板の反転作業も可能。
仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556075SVC0.5HN855-01233131250(MAX)36
51,130
35,980
39,578(税込)
当日出荷
89556093SVC1HN855-01246152310(MAX)42
74,730
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89556102SVC1WHN855-01256.2165360(MAX)43
81,060
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする