横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 - スーパーツール横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 - スーパーツール

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。

用途
構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556118GVC0.35EN855-01261.787191(MAX)42
59,280
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
89556136GVC1EN855-01284.5130276(MAX)62
75,440
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89556127GVC0.5EN855-01272.6103229(MAX)47
65,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする