曜日別特売

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) - スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) - スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) - スーパーツール

横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。
スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。
上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。
横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。
シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。

用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556206SWC0.5N828-96321.814712263
36,220
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
89556215SWC1N828-96333.218515684
61,100
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
89556224SWC2N828-9634521517094
69,080
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする