ビシャモン
ビシャモン ライトリフター
アルミ製マストで軽量です。
バッテリー駆動式です。
電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。
昇降速度2段階式です。
高揚程タイプです。
充電器搭載型です。
用途
荷物の運搬・昇降など。
仕様
昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付
充電時間
約8時間
昇降方式
電動チェーンループ式
2018年トラスコ掲載ページ
8 1192
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556477
SFL10
100
440
500
56
¥
650,900
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89556486
SFL10H
100
440
500
58
¥
696,200
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89556495
SFL20
200
540
600
92
¥
851,900
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89556504
SFL20H
200
540
600
94
¥
905,100
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。