曜日別特売

チェーンフック1.5t(YF1.5付)

チェーンフック1.5t(YF1.5付) - スリーエッチチェーンフック1.5t(YF1.5付) - スリーエッチ
(1件のレビュー)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。
スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。

用途
敷鉄板の吊り上げ作業に。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63破断荷重(kN)73.52018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
有効長l(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556583CYF1.5829-07662.50.56
41,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
89556592CYF1.5L829-07672.81
44,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89556592
2021-11-08
用途: つり上げ作業
建設業・工事業

しっかりしているのに、軽くて扱いやすく作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする