曜日別特売

ファンドリーフック用ラッチキット

ファンドリーフック用ラッチキット - スリーエッチファンドリーフック用ラッチキット - スリーエッチファンドリーフック用ラッチキット - スリーエッチ

鍛造製で丈夫です。

用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン材質鉄製2018年トラスコ掲載ページ7 1356内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556608LKF0.75829-0769FHL0.75110
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89556617LKF1.5829-0770FHL1.5・YF1.5210
7,250
5,598
6,158(税込)
当日出荷
89556626LKF3829-0771FHL3370
9,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする