スリーエッチ
スイベルファンドリーフックラッチ付
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。
鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途
敷鉄板などの吊り上げ。
土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番
829-0772
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.6
寸法d(mm)
38
寸法l(mm)
148
寸法h(mm)
281
寸法c(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
7 1356
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556635
YF1.5
1.5
¥
24,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください