スピードローラー超低床型ウレタン車輪10ton

スピードローラー超低床型ウレタン車輪10ton - ダイキ

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
クリーン仕様もあります。

用途
大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。
大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
仕様低床型トラスコ品番836-4226材質本体:スチール、ローラー:ウレタン質量(kg)31使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105配列トリプル、トリプルタイプ適合ハンドルD-10002018年トラスコ掲載ページ7 1466内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556714DU8S-10
334,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする