曜日別特売

5号ドアハンガー用天井受下

5号ドアハンガー用天井受下 - ダイケン5号ドアハンガー用天井受下 - ダイケン5号ドアハンガー用天井受下 - ダイケン
用途ハンガーレールの天井付用受金具として。トラスコ品番127-8436材質スチール質量(kg)1品名天井受下寸法A(mm)110寸法F(mm)25寸法e(mm)65板厚(mm)6寸法b(mm)82適合レール5号穴径(mm)19.52018年トラスコ掲載ページ2 1094内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895568885-BOX
2,240
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする