ダイケン
5号ドアハンガー用天井受一連
用途
ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
トラスコ品番
127-8398
材質
スチール
質量(kg)
1.6
品名
天井受一連
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
25
寸法e(mm)
65
寸法C(mm)
134
板厚(mm)
6
寸法b(mm)
82
寸法g(mm)
180
適合レール
5号
H(mm)
150
穴径(mm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
2 1094
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556897
5-OB
¥
4,230
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください