曜日別特売

3号ドアハンガー用単車 車のみ

3号ドアハンガー用単車 車のみ - ダイケン

軸受部には自社製ベアリングを使用しています。

用途
主にカーブレールや折戸用に使う車です。
吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8680材質本体・戸車:スチール質量(g)250品名単車 車のみ寸法A(mm)51耐荷重(kg)40寸法b(mm)36.6適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1092内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955693332WH-KO
3,450
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする