ダイケン
4号ドアハンガー用単車 車のみ
軸受部には自社製ベアリングを使用しています。
用途
主にカーブレールや折戸用に使う車です。
吊りボルトは別途ご用意ください。
耐荷重(kg)
75
適合レール
4号
材質
本体・戸車:スチール
トラスコ品番
855-8681
質量(g)
506
品名
単車 車のみ
寸法A(mm)
64
寸法b(mm)
45.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 1092
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89556942
42WH-KO
75
¥
5,630
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください