ダイケン
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2
軸受部に含油焼結合金を使用しています。
用途
テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
耐荷重(kg)
75
適合レール
3号
材質
本体:スチール、戸車:鋳物
トラスコ品番
849-6758
質量(kg)
0.8
品名
複車ロングボルト仕様2
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557003
3-4WH-2LB
75
¥
7,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください