ダイケン
3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2
軸受部にベアリングを使用しています。
吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途
テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
トラスコ品番
849-6760
材質
本体、戸車:スチール
質量(kg)
1
品名
ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2
耐荷重(kg)
75
適合レール
3号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1093
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557037
3-4WH-BN-2LB
¥
12,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください