3号ドアハンガー用複車 車のみ

3号ドアハンガー用複車 車のみ - ダイケン

軸受部には含油焼結合金を使用しています。
軸受部に含油焼結合金を使用しています。

用途
扉吊り用。
吊りボルトは別途ご用意ください。
トラスコ品番855-8683材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.445品名複車 車のみ寸法d(mm)66寸法A(mm)50耐荷重(kg)75寸法b(mm)36.0適合レール3号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955704634WH-KO
3,880
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする