曜日別特売

4号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

4号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 - ダイケン

軸受部にベアリングを使用しています。
吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。

用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6787材質本体、戸車:スチール質量(kg)1.6品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1耐荷重(kg)150適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1093内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895570644-4WH-BN-1LB
16,230
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする