ダイケン
2号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型
軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番
835-3826
材質
本体、戸車:ステンレス(SUS304)
質量(g)
200
品名
リング付単車2型
耐荷重(kg)
20
適合レール
2号
2018年トラスコ掲載ページ
2 1105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557082
2S-2WHL2
¥
11,730
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください