曜日別特売

ドアハンガー ニュートン10エプロン

ドアハンガー ニュートン10エプロン - ダイケン

木製扉と車の連結に適しています。

用途複車・単車と木扉の連結用仕様M8ボルト付きトラスコ品番787-0311材質スチール(SPHC)質量(kg)0.5品名ドアハンガー用エプロン適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557116N10-AP
1,600
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする