ドアハンガー ニュートン10戸当り

ドアハンガー ニュートン10戸当り - ダイケン

車の胴部分を止めるのに適しています。

用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り仕様M8ボルト付きトラスコ品番787-0337材質スチール(SPHC)質量(kg)0.3品名ドアハンガー用戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557125N10-CS
1,300
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする