ダイケン
ドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当り
車の胴部分を止めるのに適しています。
ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途
吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
仕様
M8ボルト付き
トラスコ品番
787-0345
材質
スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)
0.3
品名
ドアハンガー用ゴム付戸当り
適合レール
N10-HR
2018年トラスコ掲載ページ
2 1098
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557134
N10-CSQ
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください