曜日別特売

ドアハンガー ニュートン10ワンタッチジョイント

ドアハンガー ニュートン10ワンタッチジョイント - ダイケン

レールの段差が小さく、走行がスムーズです。

用途ハンガーレールのジョイント仕様板バネジョイント方式トラスコ品番787-0442材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6品名ドアハンガー用ワンタッチジョイント適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557168N10-OJ
3,900
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする