ダイケン
ドアハンガー ニュートン40枠付ガイドローラ
用途
主に木製扉に用いる振れ止め。
トラスコ品番
855-8693
セット内容
M8×65皿ボルト・特殊ナット
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.5
品名
ドアハンガー用枠付ガイドローラ
適合レール
N40-NGR
2018年トラスコ掲載ページ
2 1098
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557204
N40-GRAP
¥
5,860
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください