曜日別特売

ドアハンガー ニュートン40ガイドローラ

ドアハンガー ニュートン40ガイドローラ - ダイケン
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番855-8692材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1品名ドアハンガー用ガイドローラ適合レールN40-NGR穴径(mm)92018年トラスコ掲載ページ2 1098内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557213N40-GRO
2,470
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする