ドアハンガー ニュートン40キャッチ付戸当り

ドアハンガー ニュートン40キャッチ付戸当り - ダイケン
用途両引き分け納まりに。トラスコ品番855-8694材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム質量(kg)0.65品名ドアハンガー用キャッチ付戸当り適合レールN40-HR、N20-NGR2018年トラスコ掲載ページ2 1098内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557222N40-KCS
12,140
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする