曜日別特売

ドアハンガー ニュートン40プレート

ドアハンガー ニュートン40プレート - ダイケン
用途鉄製の扉と車をつなぐ金具として。トラスコ品番855-8695材質スチール(SS400)質量(kg)0.26品名ドアハンガー用プレート適合レールN40-HR穴径(mm)112018年トラスコ掲載ページ2 1098内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557238N40-PL
4,080
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする