曜日別特売

ドアハンガー ニュートン10天井継受一連

ドアハンガー ニュートン10天井継受一連 - ダイケン

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
レール連結プレートが付属されています。

用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケットトラスコ品番787-0426セット内容レール連結プレート材質スチール(SPHC)質量(kg)0.62018年トラスコ掲載ページ2 1097内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557274N10-OBT
2,900
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする