曜日別特売

ドアハンガー ニュートン10単車

ドアハンガー ニュートン10単車 - ダイケンドアハンガー ニュートン10単車 - ダイケン

ベアリングを内蔵し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
胴体にバランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。

用途引戸用吊り車トラスコ品番787-0299材質スチール(SPHC)、樹脂質量(kg)0.2品名単車耐荷重(kg)30耐荷重30(kg/個)適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557353N10-2WS
4,720
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする