曜日別特売

ドアハンガー ニュートン10単車2型

ドアハンガー ニュートン10単車2型 - ダイケン

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
胴体の軸受にはベアリングを使用しています。

用途主にカーブレールに使用する吊り車です。耐荷重(kg)30適合レールN10-HR材質スチール(SPHC)トラスコ品番855-8690質量(kg)0.21品名単車2型2018年トラスコ掲載ページ2 1096内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557362N10-2WS230
5,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする