曜日別特売

ドアハンガー ニュートン40単車2型

ドアハンガー ニュートン40単車2型 - ダイケン

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
胴体の軸受にはベアリングを使用しています。

用途主にカーブレールに使う吊り車です。耐荷重(kg)100適合レールN40-HR材質スチール(SPHC)トラスコ品番855-8696質量(kg)0.44品名単車2型2018年トラスコ掲載ページ2 1096内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557396N40-2WS2100
8,260
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする