ドアハンガー ニュートン40複車

ドアハンガー ニュートン40複車 - ダイケン

ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。
車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。

用途扉を吊る車として。トラスコ品番855-8688材質スチール(SPHC)質量(kg)0.62品名ドアハンガー用複車耐荷重(kg)200適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89557414N40-4WS
13,930
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする