曜日別特売

5号ハンガーレール 1820

5号ハンガーレール 1820 - ダイケン
用途
内側を吊り車が走行するための軌道です。
ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)1820トラスコ品番127-8649材質スチール質量(kg)12.4寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895574235-HR1820
15,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする