ダイケン
5号ハンガーレール 2730
用途
内側を吊り車が走行するための軌道です。
ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)
2730
トラスコ品番
127-8657
材質
スチール
質量(kg)
18.6
寸法d(mm)
61.0
寸法A(mm)
90.0
耐荷重(kg)
250
寸法e(mm)
15.0
寸法C(mm)
21.0
板厚(mm)
3
寸法b(mm)
67.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 1092
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557432
5-HR2730
¥
25,760
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません