ダイケン
5号ハンガーレール 3640
用途
内側を吊り車が走行するための軌道です。
ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)
3640
トラスコ品番
127-8665
材質
スチール
質量(kg)
24.7
寸法d(mm)
61.0
寸法A(mm)
90.0
耐荷重(kg)
250
寸法e(mm)
15.0
寸法C(mm)
21.0
板厚(mm)
3
寸法b(mm)
67.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 1092
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557448
5-HR3640
¥
34,960
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください