ダイケン
4号ステンレスドアハンガー用プレート
用途
単車や複車のボルトと、主に鉄製の扉を連結するための金具として。
トラスコ品番
166-0233
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
360
品名
プレート
寸法d(mm)
60
寸法A(mm)
137
寸法F(mm)
M14
寸法C(mm)
12
寸法b(mm)
32
寸法g(mm)
10
適合レール
4号
寸法D'(mm)
116
2018年トラスコ掲載ページ
2 1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557518
4S-PL
¥
5,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください